› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 1,5/S BU MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3208126
Cod. Produttore 3208126
Cod. EAN 4046356564427

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 1,5 mm²
  • Sezione utilizzo: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: PT 1,5/S BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

3,5 mm

altezza

45 mm

profondità

30,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

PT 1,5/S BU MORSETTO PASSANTE