› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 1,5/S-3PV

Cod. Rexel CX3212041
Cod. Produttore 3212041
Cod. EAN 4046356483100

Informazioni principali

  • Voltaggio: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 6
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,2-6 mm²
  • Numero connessioni: 6
  • Montaggio: innesto
  • Serie: PP-H 4/ 6 SPINA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

37,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

800 V

numero di poli

6

numero totale di poli escluso contatto di terra

6

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

PT 1,5/S-3PV