› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 1,5/S/1P-PE MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3212332
Cod. Produttore 3212332
Cod. EAN 4046356565370

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,14-1,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: Giallo-verde
  • Tipo: Morsetto passante
  • Serie: PT 1,5/S/1P-PE
  • Piano montaggio: 1° piano

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

3,5 mm

altezza

46 mm

profondità

32 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

PT 1,5/S/1P-PE MORSETTO PASSANTE