Prodotti /

Cod. Rexel
CP7202295
Cod. Produttore
7202295
Cod. EAN
4012195850120

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PSX-P PANNELLO
  • Dimensioni: 1000x600x50 mm
  • Materiale: Fibra minerale
  • Serie: PYROPLATE®
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
PSX-P è un pannello di fibra minerale progettato per applicazioni elettriche che richiedono una paratia stagna con forma angolare. Questo materiale garantisce resistenza e durabilità, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e l’isolamento in ambienti tecnici. La struttura in fibra minerale assicura elevate prestazioni termiche e meccaniche, rendendo il pannello ideale per installazioni che necessitano di sicurezza e robustezza. La finitura e la composizione del pannello sono studiate per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici, mantenendo stabilità e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: pannello di fibra minerale 1000x600x50

Tipologia

Paratia stagna

forma

Angolare

spessore della piastra/lunghezza del prodotto

1000 mm

larghezza del prodotto

600 mm

altezza del prodotto

50 mm

accessorio necessario

Serie

PYROPLATE /

Produttore

Pannello fibra minerale PSX-P 1000x600x50 mm per installazioni elettriche