› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 MOD. SICU

Cod. Rexel CX2981965
Cod. Produttore 2981965
Cod. EAN 4046356343572

Informazioni principali

  • Contatti: 5 chiusura, 1 apertura
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetto: Push-in ad innesto
  • Tipo: Relè di accoppiamento sicuro
  • Serie: PSR-SPP
  • Modello: 24UC/URM/5X1/1X2
  • Funzione: Contatti ad apertura forzata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 1 contatti in apertura, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in ad innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

114,5 mm

profondità

112 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 MOD. SICU