Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2908773
Cod. Produttore
2908773
Cod. EAN
4017918160692

Informazioni di prodotto

Elemento laterale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a sinistra) con base di montaggio per la guida DIN, con piedino di fissaggio, larghezza: 6,45 mm, altezza: 127,5 mm, profondità: 27,1 mm

colore

Verde

larghezza

6,45 mm

altezza

127,5 mm

profondità

27,1 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro