Prodotti /

Cod. Rexel
CX1442342
Cod. Produttore
1442342
Cod. EAN
4063151824723

Informazioni di prodotto

Modulo di espansione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Espansione dei contatti a 1 o 2 canali, 5 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, separazione sicura insieme all'unità di base fino a cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in a innesto

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,025 ... 0,025 s