› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC MOD.

Cod. Rexel CX2702924
Cod. Produttore 2702924
Cod. EAN 4055626429106

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione ingresso: 230V AC
  • Canali: 1 o 2
  • Contatti chiusura: 4 NO
  • Contatti apertura: 2 NC
  • Retroazione: 1 circuito
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Protezione: PL e EN ISO 13849

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Espans. cont. a 1 o 2 canali con ingresso a range esteso, 4 cont. in chius., 1 cont. in apert., 1 circuito di retroaz., insieme all'unità base fino a cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, morsetto a vite a innesto, largh. 22,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC MOD.