› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 MOD. SICU

Cod. Rexel CX2981952
Cod. Produttore 2981952
Cod. EAN 4046356343343

Informazioni principali

  • Descrizione: PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 MOD. SICU
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Contatti: 5 chiusura, 1 apertura
  • Tipo contatti: Apertura forzata
  • Morsetto: Vite a innesto
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Serie: PSR-SCP
  • Funzione: Relè di accoppiamento sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

114,5 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 MOD. SICU