› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 MOD. SIC

Cod. Rexel CX2981512
Cod. Produttore 2981512
Cod. EAN 4017918996802

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 4 aperti, 1 chiuso
  • Feedback: 1 circuito
  • Ritardo diseccitazione: 0,5-30 sec
  • Categoria: 3 PL
  • Norma: EN ISO 13849
  • Larghezza: 22,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Espansione contatti a un canale con interfaccia TBUS, 4 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, ritardo alla diseccitazione regolabile a 0,5 ...30 sec.,  cat. 3, PL e secondo la norma EN ISO 13849, morsetti a vite innestabili, larghezza: 22,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 MOD. SIC