› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC SAFETY RE

Cod. Rexel CX2702663
Cod. Produttore 2702663
Cod. EAN 4055626280233

Informazioni principali

  • Descrizione: PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC
  • Tensione: 24 VDC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Applicazioni: SIL 3 High/Low Demand
  • Filtro impulsi: Incluso
  • Morsetto: Vite fisso
  • Stato sicuro: Safe State Off
  • Serie: PSR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,07 ... 0,07 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC SAFETY RE