› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

PSR-PLC21-2CO-24DC-SC RELE ACCOPPIA

Cod. Rexel CX1480226
Cod. Produttore 1480226
Cod. EAN 4063151897741

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 2 deviatori
  • Canali: 1 canale
  • Separazione: Galvanica
  • Tipo contatti: Guida forzata
  • Morsetto: Vite fisso
  • Larghezza: 14 mm
  • Serie: PSR-PLC21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di interfaccia sicuro con contatti a guida forzata, separazione galvanica, 2 contatti deviatori, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza:14 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,03 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

104 mm

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 28,8 V

PSR-PLC21-2CO-24DC-SC RELE ACCOPPIA