› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP REL DI AC

Cod. Rexel CX2700589
Cod. Produttore 2700589
Cod. EAN 4046356916141

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 2 NO + 1 DO
  • Applicazioni: SIL 3 High/Low
  • Segnalazione: Uscita digitale
  • Filtro impulsi: Incluso
  • Morsetto: Push-in ad innesto
  • Stato sicuro: Safe State Off
  • Serie: PSR-PC40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto Push-in ad innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

116,6 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,2 ... 0,2 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP REL DI AC