› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC REL A

Cod. Rexel CX2700581
Cod. Produttore 2700581
Cod. EAN 4046356916066

Informazioni principali

  • Serie: PSR-PC32
  • Tensione ingresso: 24-230 V AC/DC
  • 2 circuiti abilitazione
  • 1 circuito risposta
  • Contatti: 2NO + 1NC
  • Applicazioni SIL 3
  • Morsetto vite a innesto
  • Safe State Off incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè d'interfaccia per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, per il collegamento dei segnali digitali alle periferiche, ampio range d'ingresso 24 V...230 V, 2 circuiti di abilitazione (1 fino a 60 V, 1 fino a 250 V) 1 circuito di risposta, applicazioni Safe State Off, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 230 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 230 V

PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC REL A