› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP MODULO SIC

Cod. Rexel CX1086946
Cod. Produttore 1086946
Cod. EAN 4055626881669

Informazioni principali

  • Serie: PSR-PC21
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Funzione: Relè interfaccia SIL 3
  • Attivazione: 2 circuiti indipendenti
  • Feedback: 2 circuiti
  • Connessione: Morsetto Push-in
  • Filtro: Impulsi di prova

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di interfaccia per applicazioni High Demand e Low Demand SIL 3, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 circuiti di attivazione direzionabili in modo indipendente, 2 circuiti di feedback, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto componibile Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

116,6 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,07 ... 0,07 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP MODULO SIC