› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR

Cod. Rexel CX2904955
Cod. Produttore 2904955
Cod. EAN 4046356904056

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Canali: 1 o 2
  • Contatto: 1 contatto sicurezza
  • Categoria sicurezza: cat. 4
  • Livello SIL: SIL 3
  • Protezione: PL e
  • Tipo avvio: manuale sorvegliato
  • Serie: PSR-MS45

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per controllo arresto d'emergenza e porte di protezione fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, manuale, avvio sorvegliato, 1 contatto di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,175 ... 0,175 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR