Prodotti /

Cod. Rexel
CX2904952
Cod. Produttore
2904952
Cod. EAN
4046356905008

Informazioni di prodotto

Moduli di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per controllo arresto d'emergenza e porte di protezione fino a , 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio automatico, riconoscimento dei corto circuiti trasversali, 1 contatto di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite fisso

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,175 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V