› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC REL DI SI

Cod. Rexel CX2702192
Cod. Produttore 2702192
Cod. EAN 4055626010199

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Canali: 1 canale
  • Contatti: 1 contatto sicurezza
  • Standard: IEC 61131-6
  • Categoria: cat. 4
  • Livello sicurezza: SIL 3, PL e
  • Tipo morsetto: vite fisso
  • Serie: PSR-MS21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per controllore a prova di errore fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 canale, avvio automatico, 1 contatto di sicurezza, US = 24 V DC conforme a IEC 61131-6, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,15 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC REL DI SI