› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC MOD. DI SI

Cod. Rexel CX2904950
Cod. Produttore 2904950
Cod. EAN 4046356904988

Informazioni principali

  • Serie: PSR-MS20
  • Tensione: 24 V DC
  • Funzionamento: 1 canale
  • Contatti: 1 NO sicurezza
  • Avvio: automatico
  • Montaggio: morsetto a vite
  • Categoria sicurezza: cat. 1-4
  • Livello sicurezza: SIL 1-3, PL c-e

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza e finecorsa ripari fino a SIL 1, cat. 1, PL c, in base all'applicazione fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 canale, avvio automatico, 1 contatto di sicurezza, Us = 24 V DC, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0,175 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC MOD. DI SI