› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC MODULO SIC

Cod. Rexel CX2702357
Cod. Produttore 2702357
Cod. EAN 4055626133225

Informazioni principali

  • Serie: PSR-MM30
  • Tensione: 24 V DC
  • Uscite: 2 relè di sicurezza
  • Canali: 2 canali
  • Sicurezza: SIL 3, Cat. 4, PL e
  • Ingressi: Encoder HTL, TTL, Sin/Cos
  • Montaggio: Morsetto a vite a innesto
  • Larghezza: 22,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore di velocità e di arresto a due canali fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 uscite relè di sicurezza, adatto al collegamento di encoder HTL, TTL o Sin/Cos e interruttori di prossimità, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

funzione monitoraggio d'arresto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

frequenza d’esercizio

2000 ... 2000 Hz

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC MODULO SIC