›

PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP RELE S

Cod. Rexel CX2702383
Cod. Produttore 2702383
Cod. EAN 4055626145488

Informazioni principali

  • Serie: PSR-MC82
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 5 NO, 1 NC, 1 DO
  • Tipo: Relè sicurezza
  • Contatto ampliato: fino bis SIL 3
  • Categoria: 4
  • PL: e
  • Morsetti: Push-in ad innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ampliamento contatto fino bis SIL 3, cat. 4, PL e In combinazione con un apparecchio di misurazione adatto, 5 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti Push-in ad innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

116,6 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,05 ... 0,05 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP RELE S