Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
CX1015533
Cod. Produttore
1015533
Cod. EAN
4055626496740

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti di sicurezza: 5
  • Funzionamento: 1 o 2 canali
  • Ritardo inserzione: 0,2 s - 300 s
  • Categoria: Cat. 4
  • Protezione SIL: SIL 3
  • Tipo morsetto: a vite a innesto
  • Serie: PSR-MC73

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per arresto di emergenza, porte di protezione, barriera fotoelettrica fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, riconoscimento dei cortocircuiti trasversali, triggerabile, ritardo di inserzione e disinserzione 0,2 s fino a 300 s, 5 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,05 ... 0,5 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Produttore

PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC REL DI SI