› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR

Cod. Rexel CX2700553
Cod. Produttore 2700553
Cod. EAN 4046356912747

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti sicurezza: 3 NO
  • Funzionamento: antivalente
  • Canali: 2
  • Avvio: sorvegliato
  • Categoria: 4
  • Certificazioni: SIL 3, PL e
  • Serie: PSR-MC50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per il monitoraggio di generatori di segnale antivalente fino a SIL 3, cat. 4, PL e, a 2 canali, funzionamento antivalente, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, Us = 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,175 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR