› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR

Cod. Rexel CX2700498
Cod. Produttore 2700498
Cod. EAN 4046356912860

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 2 NO sicurezza
  • Funzionamento: 1 o 2 canali
  • Categoria sicurezza: cat. 4
  • Livello SIL: SIL 3
  • Protezione: PL e
  • Avvio: sorvegliato
  • Serie: PSR-MC30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per arresto d'emergenza e finecorsa ripari fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, riconoscimento dei corto circuiti trasversali, 2 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,175 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR