Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
CX1104974
Cod. Produttore
1104974
Cod. EAN
4055626973258

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza configurabile (modulo base), 8 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 ingressi di reset o 4 uscite di monitoraggio, 4 uscite di trigger, espandibili via TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto a vite ad innesto, connettore TBUS non incluso

larghezza

22,61 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,58 mm

profondità

113,6 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 28,8 V

Produttore

PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC MOD.SIC.