›

PSR-ESS-M0-H210-2000-A INTERRUTTORE

Cod. Rexel CX1221737
Cod. Produttore 1221737
Cod. EAN 4063151311025

Informazioni principali

  • Serie: PSR-ESS-M0-H210-2000-A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: PL e, SIL 3
  • Montaggio: pannello frontale
  • Connessione: M12 a 5 poli
  • Tipo: interruttore arresto emergenza
  • Normative: EN ISO 13849-1, IEC 62061

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di arresto di emergenza, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaggio su pannello frontale, connessione M12 a 5 poli

Caratteristiche tecniche

numero di punti di comando

1

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

PSR-ESS-M0-H210-2000-A INTERRUTTORE