› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

PSR-ESS-M0-H200-2000-C FASTON

Cod. Rexel CX1221740
Cod. Produttore 1221740
Cod. EAN 4063151310646

Informazioni principali

  • Serie: PSR-ESS-M0-H200
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Tipo di montaggio: pannello frontale
  • Connessione: Faston
  • Funzione: arresto emergenza
  • Protezione: PL e SIL 3
  • Normativa: EN ISO 13849-1
  • Standard: EN IEC 62061

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di arresto di emergenza, in combinazione con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaggio a pannello frontale, connessione Faston

Caratteristiche tecniche

numero di punti di comando

1

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

PSR-ESS-M0-H200-2000-C FASTON