› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN

Cod. Rexel CX2700570
Cod. Produttore 2700570
Cod. EAN 4046356912532

Informazioni principali

  • Serie: PSR-MC40
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti di sicurezza: 3 NO
  • Funzionamento: 1 o 2 canali
  • Certificazioni: SIL 3, cat. 4, PL e
  • Tipo morsetto: Push-in a innesto
  • Applicazioni: Arresti emergenza
  • Avvio: Sorvegliato automatico/manuale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

116,6 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,175 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN