›

PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T

Cod. Rexel CX2702324
Cod. Produttore 2702324
Cod. EAN 4055626128917

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • Porte: 8 RJ45 10/100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: 0 °C - 60 °C
  • Tensione alimentazione: 18-32 V DC
  • PROFINET: Classe A
  • Certificazione: IEC 62443-4-2
  • Sviluppo: IEC 62443-4-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,59 mm

profondità

125,1 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T