Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
35,2 mm
altezza
104,53 mm
profondità
105 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Power over Ethernet
tensione di alimentazione DC
18 ... 32 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile