› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PSH 3- 6 500MM

Cod. Rexel CX3049097
Cod. Produttore 3049097
Cod. EAN 4046356152495

Informazioni principali

  • Profondità: 42,2 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 65 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-RT 3/5
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 42,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 65 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PSH 3- 6 500MM