Prodotti /

Cod. Rexel
CX2700122
Cod. Produttore
2700122
Cod. EAN
4046356491167

Informazioni di prodotto

Elemento ottico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento luce fisso LED, 24 V AC/DC, giallo

colore

Giallo

diametro esterno

70 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V