› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

PSD-S CE-TM SCREW/W COMP. COLONNA S

Cod. Rexel CX2700470
Cod. Produttore 2700470
Cod. EAN 4046356560955

Informazioni principali

  • Serie: PSD-S CE-TM
  • Collegamento con morsetti a vite
  • Montaggio tubo compatibile
  • Tipo: Elemento di collegamento
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non disponibili
  • Certificazioni: non menzionate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di collegamento con morsetti a vite per il montaggio del tubo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

PSD-S CE-TM SCREW/W COMP. COLONNA S