Prodotti /

Cod. Rexel
CX2702997
Cod. Produttore
2702997
Cod. EAN
4055626492063

Informazioni di prodotto

Elemento acustico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento sirena, 8 suoni, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), suoni selezionabili tramite DIP switch, nero

colore

Nero

diametro esterno

70 mm

volume

102 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V