› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PSD/O PRESA PER SPINA

Cod. Rexel CBPD017
Cod. Produttore PD017
Cod. EAN 8017963038232

Informazioni principali

  • Tipologia: Prese e spine prova
  • Sottotipologia: Presa isolata
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Confezione: 50 pezzi
  • Adatto per: HSCB.6
  • Serie: PSD
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PSD/O Presa isolata avvitabile su morsetto, colore rosso per HSCB.6

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Collegabile

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

PSD/O PRESA PER SPINA