› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PSD/L PRESA PER SPINA

Cod. Rexel CBPD009
Cod. Produttore PD009
Cod. EAN 8017963151344

Informazioni principali

  • Tipologia: Prese e spine
  • Sottotipologia: Presa isolata
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Confezione: 50 pezzi
  • Adatto per: SCB.10
  • Serie: PSD
  • Sigla: PSD/L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PSD/L Presa isolata avvitabile su morsetto, colore rosso per SCB.10

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

PSD/L PRESA PER SPINA