› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PSD/B PRESA PER SPINA

Cod. Rexel CBPD002
Cod. Produttore PD002
Cod. EAN 8017963151283

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa isolata
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Confezione: 50 pezzi
  • Adatto per: CBC.16, CBC.35, CBD.10, CBD.16, CBD.35
  • Serie: PSD
  • Codice doganale: 85389099
  • Sigla: PSD/B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PSD/B Presa isolata avvitabile su morsetto, colore rosso per CBC.16, CBC.35,CBD.10,CBD.16,CBD.35

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

5 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Collegabile

PSD/B PRESA PER SPINA