› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PSD/A PRESA PER SPINA

Cod. Rexel CBPD001
Cod. Produttore PD001
Cod. EAN 8017963151276

Informazioni principali

  • Tipologia: Prese e spine prova
  • Sottotipologia: Presa isolata
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Confezione: 50 pezzi
  • Adatto per: CBD.4, CVF.4, DAS.4
  • Adatto per: FFS.4, FVS.4, RN.2
  • Serie: PSD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PSD/A Presa isolata colore rosso per CBD.4, CVF.4, DAS.4, FFS.4, FVS.4, RN.2, RP.4, SCB.4

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

6 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Collegabile

PSD/A PRESA PER SPINA