› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PSBJ-URTK 6 BN

Cod. Rexel CX3029224
Cod. Produttore 3029224
Cod. EAN 4017918423698

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FB 2- 8-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PSBJ-URTK 6 BN