›

PSBJ 3/52/6 GY

Cod. Rexel CX3200823
Cod. Produttore 3200823
Cod. EAN 4017918094379

Informazioni principali

  • Serie: AI-TWIN
  • Lunghezza contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 16 mm
  • Colore: nero
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tipo: puntalino doppio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 16 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

PSBJ 3/52/6 GY