›

PSBJ 3/50/6 GY

Cod. Rexel CX3200836
Cod. Produttore 3200836
Cod. EAN 4017918094386

Informazioni principali

  • Serie: AI-TWIN
  • Sezione cavo: 2x2,5 mm²
  • Lunghezza zona contatto: 10 mm
  • Lunghezza anelli: 18,5 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: puntalino doppio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 18,5 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

18,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

PSBJ 3/50/6 GY