› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PSB 3,5/8,5/7

Cod. Rexel CX0201744
Cod. Produttore 0201744
Cod. EAN 4017918098803

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: fino a 1 mm²
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Tipo connessione: a saldare
  • Serie: MPS-MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm², numero poli: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

dimensione modulare

5 mm

numero di poli

1

PSB 3,5/8,5/7