› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

PS-EE-2G/1AC/24DC/120W/SC ALIMENTAT

Cod. Rexel CX1234302
Cod. Produttore 1234302
Cod. EAN 4063151338336

Informazioni principali

Alimentatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching ESSENTIAL POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 5 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

124 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

124 mm

larghezza di montaggio

40 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

PS-EE-2G/1AC/24DC/120W/SC ALIMENTAT