Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050086
Cod. Produttore
5050086
Cod. EAN
8025241111782

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: PS 514-O
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Protezione: Sicura e affidabile
  • Sostituzione: Facile
  • Uso: Controllo corrente
Descrizione del produttore: Portafusibili PS 514-O con capacità di 6.3A, progettato per garantire la protezione sicura dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un'affidabilità duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficace del flusso di corrente e una facile sostituzione del fusibile. Adatto per installazioni in impianti domestici e industriali, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo quotidiano.