Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /
Informazioni di prodotto
resistenza a corrente di breve durata Icw
25 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue
690 V
isolato
corrente nominale permanente Iu
63 A
lunghezza
212 mm
numero di fasi
3
misura di divisione
17.5 mm
esecuzione del collegamento elettrico
spina
numero di poli
12
sezione
10 mm²
adatto per numero di apparecchi
4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te