› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRT/2

Cod. Rexel CX3038969
Cod. Produttore 3038969
Cod. EAN 4017918888299

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 2-5
  • Materiale: molla
  • Applicazione: connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 24 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PRT/2