› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRP/7/G INSERTO DI SEGNALAZIONE

Cod. Rexel CBPRP070G
Cod. Produttore PRP070G
Cod. EAN 8017963038041

Informazioni principali

  • Serie: PRP/7/G
  • Protezione ponti PMP
  • Colore giallo
  • Per morsetti 4-16 mm²
  • Inserto di segnalazione
  • Quantità consigliata 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRP/7/G Protezione per ponti PMP colore giallo per morsetti 4-16 mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

40 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

20 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro

PRP/7/G INSERTO DI SEGNALAZIONE