Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONE2EC04S12MCB1
Cod. Produttore
E2EC04S12MCB1
Cod. EAN
4548583405820

Informazioni di prodotto

proximity- ind.4mm sch.1.2mm PNP NA M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NA conn.M8 3pin

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione

1,2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

4 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

40,1 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

PROXIMITY- IND.4MM SCH.1.2MM PNP NA