› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

PROXIMITY- E2BM30KS15M1B2OMI

Cod. Rexel ONE2BM30KS15MB2
Cod. Produttore E2BM30KS15M1B2
Cod. EAN 4548583550698

Informazioni principali

  • Serie: E2B
  • Tensione alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente max uscita: 200 mA
  • Distanza di rilevamento: 15 mm
  • Tipo uscita: PNP-NC, 3 fili
  • Corpo: Nichel-ottone, corpo corto
  • Protezione: IP67
  • Connettore: Plug-in M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LITE, induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M30, schermato, 15 mm, CC, 3 fili, PNP-NC, connettore plug-in M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

64 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

PROXIMITY- E2BM30KS15M1B2OMI