Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4E1C20N-1557
Cod. Produttore
D4E1C20N-1557210
Cod. EAN
4536853223038

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4E-@N
  • Corrente nominale: 5 A a 125 VAC
  • Protezione: IP67 (EN60947-5-1)
  • Durata meccanica: 20 milioni operazioni
  • Durata elettrica: 500.000 operazioni (5 A, 250 VAC)
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Forza di azionamento max: 11,77 N
  • Montaggio: 2 viti M4, coppia 1,18-1,37 N·m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., Azion. pulsante, terminale a vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

57 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

55,3 mm

lunghezza del sensore

18 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- FINEC.1CONT SC. PULSANTE